Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Codice art.: 2653168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Serie DREMOPLUS
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Codice del produttore 2653168
Numero-L L60160 5235
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile con braccio di azionamento diritto o curvo
Modello con rapporto di trasmissione di 1:75
1 modello con carico massimo nel campo di max. 54000 N-m
Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello

Proprietà:

  • Quadro di uscita [metrico]: 2.1/2
  • Quadro di uscita [metrico]: 63 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 2.1/2
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Design: Con dispositivo per la saldatura su braccio di reazione
  • Versione braccio di reazione: senza
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 54000
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 270
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 415
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Anello e perno di bloccaggio
  • Protezione da sovraccarico: Frizione antisaltellamento Slipper
  • Rapporto di trasmissione: 1:175
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no