Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Codice art.: 2653117
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie DREMOPLUS
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2653117
EAN / GTIN 4010886934333
Codice del produttore 2653117
Numero-L L60160 1512
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Rapporto di trasmissione 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Tutti i modelli con sicurezza di ritorno (RS)
Con sicurezza di sovraccarico ″Slipper″ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
Con braccio di azionamento a Z inclinato
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica

Proprietà:

  • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 110
  • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 190
  • Quadro di uscita [metrico]: 1.1/2″
  • Quadro di uscita [metrico]: 38,1 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 1.1/2″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 6000
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 102
  • Altezza totale con braccio di reazione (min.): 316
  • Altezza totale con braccio di reazione (max.): 324
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 257
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Anello e perno di bloccaggio
  • Protezione da sovraccarico: Frizione antisaltellamento Slipper
  • Rapporto di trasmissione: 1:18
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati