Codolo barra alesatrice GARANT Master Mute antivibrante, ⌀ codolo / lunghezza complessiva L: 32/544

Codice art.: 265076 32/544
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo / lunghezza complessiva L Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 32 mm
Serie Master Mute
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Numero di canalini per LR 3
Lunghezza complessiva L 544 mm
Esecuzione Versione rinforzata in HM
Campo non serrabile S 179 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 96 mm
Set di viti di montaggio 269026 5
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265076 32/544
EAN / GTIN 4069515037433
Codice del produttore 265076 32/544
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S! Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3. Lunghezza utile = lunghezza complessiva L meno lunghezza di serraggio (consigliata = 3×D). Utilizzo solo con passaggio interno del lubrorefrigerante (termostabilità fino a max. 100 °C).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto