Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per VC.. Inserti

Codice art.: 265227 16/11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 11 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Numero di canalini per LR 2
Passaggio interno per LR
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 16 mm
Lunghezza complessiva L 17 mm
Vite inserto 269028 38
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265227 16/11
EAN / GTIN 4069515035798
Codice del produttore 265227 16/11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060265076.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto