Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC.., destra

Codice art.: 265008 12/06
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego destra
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12Q SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Spostamento centrale L3 8,5 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Sporgenza totale L1 132 mm
Set di viti per inserti 269028 38
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265008 12/06
EAN / GTIN 4069515024440
Codice del produttore 265008 12/06
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.
Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a Lmin. Utilizzo solo con passaggio interno del lubrorefrigerante (termostabilità fino a max. 100 °C).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto