{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione | 5×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 187,3 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
| Viti di serraggio | 232990 TX15 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 232250 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197589064 | |
| Codice del produttore | 232250 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |