{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione | 5×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 209,6 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 70 mm | |
| Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 232250 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197589071 | |
| Codice del produttore | 232250 36 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |