{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
| Numero taglienti Z | 7 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
| ⌀ Esterno massimo Dmax | 138 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
| Inserto adatto | PN.. 1205 | |
| Vite inserto | 229700 | |
| Sottoplacchetta | 229750 | |
| Vite di serraggio per sottoplacchetta | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |
| Codice articolo | 222800 125/7 | |
| EAN / GTIN | 4960664602384 | |
| Codice del produttore | THN04483 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |