Fresa a spianare 47,5° MFPN45 con foratura, per inserti PN..

Codice art.: 222800 125/10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 47,5
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 10
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 47,5 grado
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 138 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto PN.. 1205
Vite inserto 229700
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222800 125/10
EAN / GTIN 4960664602452
Codice del produttore THN04493
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Download & documenti

Prodotti correlati