{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
| ⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
| L2 | 45 mm | |
| Coppia consigliata | 30 Nm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
| Codice articolo | 220377 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221193681 | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |