• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga DUO-LOCK cilindrica in HMI Codolo cilindrico, Interfaccia DUO-LOCK: DL10

Codice art.: 220377 DL10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL10
⌀ Codolo Ds 10 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 77,5 mm
L2 37,5 mm
Coppia consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220377 DL10
EAN / GTIN 4034221193698
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrizione

Esecuzione:

Tecnicamente ottimizzato.

Nota:

Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati