{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 43 mm | |
| Sede filettata M | M16 | |
| Inserto adatto | XDHW 10T310 | |
| Set di viti per inserti | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese a tuffo |
| Codice articolo | 211870 42/4 | |
| Codice del produttore | 211870 42/4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |