Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa a tuffo a 90° con filettatura, per inserti XD..

Codice art.: 211870 12/2

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Numero taglienti Z 2
Forma del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D2 9,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 18 mm
Sede filettata M M6
Inserto adatto XDHW 040110
Set di viti per inserti 219829 (5IP; 0,45 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211870 12/2
Codice del produttore 211870 12/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tipico utensile per la costruzione di sagome. In funzione di avvitatore può essere prolungato secondo le esigenze individuali.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,45 con lama n. art. 674252 Dim. 5IP.

Download & documenti

Prodotti correlati