{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | W | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
| Numero denti Z | 1 | |
| Angolo dell’elica | 23 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in PMMA | 0,008 mm | |
| Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 209315 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197478573 | |
| Codice del produttore | 209315 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |