Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa in HMI Spirale a sinistra, non rivestito, ⌀ h10 DC: 10mm

Codice art.: 209315 10

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 1
Angolo dell’elica 23 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Lunghezza taglienti Lc 25 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in PMMA 0,04 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209315 10
EAN / GTIN 4045197478634
Codice del produttore 209315 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ampie scanalature per una completa asportazione del truciolo.
Geometria speciale per la lavorazione di materie plastiche.
Spirale a sinistra, taglio destro.

Uso:

Speciale per materie plastiche, fresature a tuffo e a profilare.