Lama per seghe circolari in HMI DIN 1838 B grossa, non rivestito, ⌀ × Spessore: 63X1,2mm

Codice art.: 179820 63X1,2
Sconto
82,20 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1838

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

63 mm
Spessore 1,2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 1838
⌀ Foro 16 mm
Numero denti Z 40
Profondità di taglio massima 19,25 mm
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179820 63X1,2
EAN / GTIN 4045197247155
Produttore/persona responsabile Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
1200
Alluminio > 10% Si
N
700
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
600
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Prodotto di prima qualità con dentatura di precisione, rettifica concava laterale e finitura speculare. È possibile aumentare la velocità di taglio di 3-4 volte rispetto alle lame in acciaio superrapido HSS.
DIN 1838 B a dentatura grossa con dente ad arco di cerchio, Forma B, e affilatura smussata. Per la lavorazione di grandi sezioni e di grandi profondità di taglio. Grazie alla migliore truciolatura e a scanalature più ampie, queste lame possono essere utilizzate per un maggior spettro di applicazioni rispetto all’esecuzione a dentatura fine.

Nota:

  • La buona stabilità della macchina e del portapezzo è una premessa fondamentale. In caso contrario, vi è il rischio di possibili rotture della lama.
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate.
  • Misure speciali su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati