{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 40 mm | |
| Spessore | 1,6 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 1838 | |
| ⌀ Foro | 10 mm | |
| Numero denti Z | 32 | |
| Profondità di taglio massima | 10,25 mm | |
| adatto per materiale | metallo | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 179820 40X1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197246967 | |
| Produttore/persona responsabile | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |