Descrizione:
Termometro a resistenza, TR10-C, 1xPt100, 4 fili, classe A, G 1/2, da -30 a 300 °C, trasmettitore 4 - 20 mA, lunghezza di installazione: 250 mm. I termometri a resistenza di questa serie sono progettati per essere avvitati direttamente nel processo, principalmente in serbatoi e tubazioni. Sono adatti per fluidi liquidi e gassosi con sollecitazioni meccaniche moderate e normali sollecitazioni chimiche. Il tubo di protezione in acciaio CrNi è completamente saldato e avvitato nella testa di raccordo. L’inserto di misura sostituibile può essere smontato senza dover smontare l’intero sensore dall’impianto. In questo modo è possibile eseguire controlli, monitorare gli strumenti di misura o, in caso di assistenza, sostituire i componenti durante il funzionamento dell’impianto. La scelta di lunghezze standard o normali influisce positivamente sui tempi di consegna e sull’eventuale stoccaggio di pezzi di ricambio.
Proprietà:
- Cassettiera: Alluminio
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Tipo WIKA: TR10-C
- Grado di protezione: IP 65
- Lunghezza di montaggio: 250 mm
- Accuratezza: Classe A
- trasmettitore: T15, digitale, 4 - 20 mA, programmabile
- Ingresso cavo: Pressacavo standard M20x1,5
- Inserti per fiera Ø: 6 mm
- Segnale di uscita: Pt100, 4 - 20 mA, 4 fili
- Scatola di collegamento: BSZ, forma sferica, coperchio ribaltabile
- Fine campo di misura: 150 °C
- Intervallo di misurazione iniziale: 0 °C
- Area di visualizzazione max.: 300 °C
- Area di visualizzazione min.: -30 °C
- Materiale del tubo di protezione: Acciaio CrNi 1.4571
- Collegamento al tubo del collo: M24x1,5 mm
- Temperatura ambiente max.: 80 °C
- Temperatura ambiente min.: -40 °C