Termometro a resistenza, TR10-C, 1xPt100, 4 fili, 250 mm

Codice art.: 148304
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 148304
EAN / GTIN 4047322800419
Codice del produttore 148304
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Termometro a resistenza, TR10-C, 1xPt100, 4 fili, classe A, G 1/2, da -30 a 300 °C, con base a morsetto, lunghezza di installazione: 250 mm. I termometri a resistenza di questa serie sono progettati per essere avvitati direttamente nel processo, principalmente in serbatoi e tubazioni. Sono adatti per fluidi liquidi e gassosi con sollecitazioni meccaniche moderate e normali sollecitazioni chimiche. Il tubo di protezione in acciaio CrNi è completamente saldato e avvitato nella testa di raccordo. L’inserto di misura sostituibile può essere smontato senza dover smontare l’intero sensore dall’impianto. In questo modo è possibile eseguire controlli, monitorare gli strumenti di misura o, in caso di assistenza, sostituire i componenti durante il funzionamento dell’impianto. La scelta di lunghezze standard o normali influisce positivamente sui tempi di consegna e sull’eventuale stoccaggio di pezzi di ricambio.

Proprietà:

  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: TR10-C
  • Grado di protezione: IP 65
  • Lunghezza di montaggio: 250 mm
  • Accuratezza: Classe A
  • trasmettitore: senza
  • Ingresso cavo: Pressacavo standard M20x1,5
  • Inserti per fiera Ø: 6 mm
  • Segnale di uscita: Pt100, 4 fili
  • Scatola di collegamento: BSZ, forma sferica, coperchio ribaltabile
  • Fine campo di misura: - °C
  • Intervallo di misurazione iniziale: - °C
  • Area di visualizzazione max.: 300 °C
  • Area di visualizzazione min.: -30 °C
  • Materiale del tubo di protezione: Acciaio CrNi 1.4571
  • Collegamento al tubo del collo: M24x1,5 mm
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C