Maschio unico a macchina trapezoidale, nitrurato, Tr: TR18X4

Codice art.: 133490 TR18X4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tr Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: TR
  • Angolo di filetto: 30
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: Norma interna
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 18
Rivestimento nitrurato
Tipo di filettatura TR
Angolo di filetto 30 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma Norma interna
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 4 mm
Lunghezza complessiva L 195 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Quadro del codolo □ 11 mm
⌀ Preforo 14,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 21,37 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 133490 TR18X4
EAN / GTIN 4045197533074
Codice del produttore 133490 TR18X4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
7
Acciaio < 500 N/mm²
P
7
Acciaio < 750 N/mm²
P
5
Acciaio < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma adatta per macchine a CN, con rivestimento suddiviso.
Imbocco: ≈ 20 spire. Con elica a sinistra 25°, taglio destro.

Vantaggi:

Adatto per l’inversione.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati.
Taglio con passo forzato.