{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | 10 | |
| Rivestimento | nitrurato | |
| Tipo di filettatura | TR | |
| Angolo di filetto | 30 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | Norma interna | |
| Classe di tolleranza | DIN 103 7H | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Passo della filettatura | 2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
| Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
| ⌀ Preforo | 8,2 mm | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | verde | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Profondità filettatura | 12,3 mm | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 133490 TR10X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197533012 | |
| Codice del produttore | 133490 TR10X2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |