Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E, es. vaporizzata, MF: 26X1,5

Codice art.: 132885 26X1,5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M26×1,5
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 24,5 mm
⌀ Filettatura 26 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Serie Vap Tap
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 78 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132885 26X1,5
EAN / GTIN 4069515002158
Codice del produttore 132885 26X1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza dei processi, utilizzabile in un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto