Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Codice art.: 119010 12
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
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12 mm
Materiale da taglio HSS
⌀ Gambo 25 mm
Profondità di taglio 25 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Codice del produttore 63133119051
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a carotare in HSS dall’elevata durata con attacco QuickIn.
Lunghezza complessiva: 72 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Trapani con base elettromagnetica FEIN con attacco QuickIN per la sostituzione veloce e senza chiavi dell’utensile. Con adattatore perfetto anche per altre marche. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% − 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Trapani con base elettromagnetica FEIN vedi n. art. 076520; 076525 Gruppo 0 − Articoli per officina.
In caso di utilizzo delle punte a carotare n. art. 119000 e 119010 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.