{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | AKBU 35 PMQ AS | |
| ID produttore | 71700361 | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Numero massimo giri | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Portautensile forma | QuickIN / MK2 | |
| ⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M14 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 18 mm | |
| Profondità di foratura | Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm | |
| ⌀ Massimo svasatura | 30 mm | |
| ⌀ Massimo alesatura | 18 mm | |
| Lunghezza base magnetica | 195 mm | |
| Larghezza base magnetica | 70 mm | |
| Altezza | 450 mm | |
| Corsa utile | 135 mm | |
| Peso | 12,2 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Trapano |
| Codice articolo | 076525 71700361 | |
| EAN / GTIN | 4014586898285 | |
| Codice del produttore | 71700361000 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |