{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale D | 1,6 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | DIN 1899 A | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,004 | |
| Angolo di affilatura | 118 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h8 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Numero di punte | 5 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12,4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,052 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Lunghezza taglienti L2 | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
| Codice articolo | 112305 1,60 | |
| EAN / GTIN | 4067263761310 | |
| Codice del produttore | 112305 1,60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |