Set di micropunte in HSS-E-PM N, non rivestito, ⌀ DC -0,004: 1,70mm

Codice art.: 112305 1,70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC -0,004 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 1899 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,004
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 1,7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 1899 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,004
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 5
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12,4 mm
Lunghezza complessiva L 30 mm
⌀ Codolo Ds 2 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,052 mm/gir.
Colore collarino senza
Lunghezza taglienti L2 9,9 mm
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112305 1,70
EAN / GTIN 4067263761327
Codice del produttore 112305 1,70
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punte speciali con codolo rinforzato, elevata precisione di concentricità radiale e di affilatura del tagliente.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.