Punta da centro in HSS-E R con piano, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 3,15mm

Codice art.: 111450 3,15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
411 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Modello: R
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura con raggio: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 333
Modello R
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura con raggio 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 3,15 mm
Per ⌀ pezzo 30 − 40 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h7
s − 0,1 6,95 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111450 3,15
EAN / GTIN 4045197000736
Codice del produttore 111450 3,15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e con scanalature elicoidali.
Forma R con raggio: vedi n. art. 111350.