{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 333 | |
| Modello | R | |
| Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
| Angolo di svasatura con raggio | 60 grado | |
| Direzione di taglio | destro | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
| Per ⌀ pezzo | 20 − 30 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | |
| Tolleranza codolo | h7 | |
| s − 0,1 | 5,35 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta da centro |
| Codice articolo | 111450 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000729 | |
| Codice del produttore | 111450 2,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |