Descrizione:
Termometro bimetallico, versione di alta qualità, attacco posteriore per tubo di protezione tipi SR02, SR12, SR22, Ø63 mm, campo di misura. Da 0 °C a 160 °C. Applicazione: Impiego versatile nella costruzione di macchine, contenitori, tubazioni e apparecchiature, nella tecnica di riscaldamento. È necessario un tubo di protezione (rimovibile con vite di fissaggio).
Proprietà:
- Anello: Acciaio al CrNi
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Tipo WIKA: 52
- Attacco: liscio, con collare per tubo protettivo, Ø 18 mm
- Diametro: 63 mm
- albero immerso: Ø 8 mm, acciaio CrNi
- Vetro trasparente: vetro degli strumenti
- posizione di collegamento: posteriore
- Pressione d’esercizio: max. 25 bar (sul tubo di protezione)
- Correzione dell’annuncio: indicatore di regolazione
- Area di visualizzazione max.: 160 °C
- Area di visualizzazione min.: 0 °C
- Adatto per tubi di protezione di tipo: SR02 / SR12 / SR22
- Valore di divisione della scala in bar: 1 bar