Termometro bimetallico, G 1/2 posteriore, L=100, Ø 100, da 0 °C a 250 °C

Codice art.: 102779
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102779
EAN / GTIN 4047322098731
Codice del produttore 102779
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Termometro bimetallico, versione industriale, attacco posteriore, G 1/2, lunghezza stelo 100 mm, Ø 100 mm, campo di misura da 0 °C a 250 °C. Applicazione: Impiego versatile nel settore industriale. Non è necessario alcun tubo di protezione.

Proprietà:

  • Anello: Acciaio al CrNi
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 52
  • Diametro: 100 mm
  • albero immerso: Ø 8 mm, acciaio CrNi
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: posteriore
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar (sullo stelo)
  • Correzione dell’annuncio: indicatore di regolazione
  • Lunghezza del gambo: 100 mm
  • Area di visualizzazione max.: 250 °C
  • Area di visualizzazione min.: 0 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 2 bar