Termometro bimetallico, G 1/2 hi., lunghezza stelo 100 mm Ø63, fino a 120°

Codice art.: 102764
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102764
EAN / GTIN 4047322091503
Codice del produttore 102764
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Termometro bimetallico per impianti di riscaldamento, attacco posteriore, G 1/2, lunghezza stelo 100 mm, Ø 63 mm, campo di misura da 0 °C a 120 °C. Applicazione: Riscaldamento, impianti sanitari, applicazioni generali.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 46
  • Tubo di protezione: fissato (rimovibile), lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: vetro acrilico
  • posizione di collegamento: posteriore
  • Pressione d’esercizio: max. 6 bar (sul tubo di protezione)
  • Correzione dell’annuncio: all’estremità dell’immersione (Ø 9 mm)
  • Lunghezza del gambo: 100 mm
  • Area di visualizzazione max.: 120 °C
  • Area di visualizzazione min.: 0 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 2 bar