• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti HyFlex® 11-842, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094344 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Privi di silicone; Idoneo al contatto con alimenti
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Privi di silicone; Idoneo al contatto con alimenti
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 190 mm - 275 mm
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 8
Norma EN 407
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094344 8
EAN / GTIN 10076490626072
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-842. Combina funzionalità e materiali sostenibili: Il guanto presenta il 30% di materiale riciclato ed è dotato di certificazione Oeko-Tex 100. L’elevata resistenza all’abrasione del rivestimento con tecnologia FORTIX™ ne aumenta la durata, mentre la tecnologia ZONZ™ Comfort Fit assicura elevata traspirabilità e mobilità delle dita. Idoneità aggiuntiva al contatto con alimenti e compatibilità con touchscreen.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto