Paio di guanti 6240 // SKIN, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094234 11
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Indossabilità Ottima
EN 388 2111X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / blu
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 11
Peso 8 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094234 11
EAN / GTIN 4059904095717
Codice del produttore 6240/11
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

6240 SKIN. Guanto aderente di elevato comfort e buona sensibilità grazie alla tecnologia di lavorazione avanzata a 18 maglie con filo particolarmente sottile. Utilizzabile su touchscreen.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.