Lucchetto a chiusura differenziata, ⌀ Alloggiamento: 50mm

Codice art.: 085851 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Magno
⌀ Staffa 8 mm
Altezza interna arco 29,5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Chiusura ad apertura con chiave unica
Possibilità chiusura sistemica no
Con copertura foro per chiavi no
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085851 50
EAN / GTIN 4003482062104
Produttore/persona responsabile BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inossidabile, staffa in acciaio temprato e cromato, a doppia chiusura. La serie Magno non è disponibile in esecuzioni speciali.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.