Lucchetto a chiusura differenziata, ⌀ Alloggiamento: 40mm

Codice art.: 085851 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.369 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Magno
⌀ Staffa 6,5 mm
Altezza interna arco 23,5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Chiusura ad apertura con chiave unica
Possibilità chiusura sistemica no
Con copertura foro per chiavi no
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085851 40
EAN / GTIN 4003482061602
Produttore/persona responsabile BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in ottone massiccio, meccanismo di chiusura di precisione inossidabile, staffa in acciaio temprato e cromato, a doppia chiusura. La serie Magno non è disponibile in esecuzioni speciali.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.