Descrizione:
termocamera GTC 600 C, trova le differenze di temperatura in modo facile e veloce, anche all'aperto – Bosch termocamera GTC 600 C Professional offre una visualizzazione dettagliata delle differenze di temperatura e una documentazione intelligente. Ha un'elevata risoluzione a infrarossi e un'ampia gamma di misurazione per un'ampia gamma di applicazioni termografiche. La pratica funzione di annotazione vocale, l'applicazione termica Bosch e il software di trasferimento GTC consentono una facile documentazione delle immagini termiche. Un'interfaccia utente intuitiva e funzioni perfettamente integrate, come l'impostazione dei preferiti di emissività e una galleria migliorata con immagini a infrarossi e reali, offrono risultati di successo con pochi clic. Questo utensile è ideale per rilevare problemi di isolamento e punti caldi o freddi indesiderati. Il robusto GTC 600 C è in grado di resistere a cadute fino a 2 m, ha un grado di protezione IP 54 e può essere utilizzato in cantieri edili anche nelle condizioni più difficili. Inoltre, le batterie agli ioni di litio 12V garantiscono un'eccellente durata dell'utensile. Con l'app Bosch appropriata, la documentazione e la condivisione delle misurazioni è molto semplice grazie all'opzione di trasferimento dei dati. Questo termocamera offre un'elevata precisione di ± 2,0 °C* e un'ampia gamma di misurazione della temperatura da -20 °C a +600 °C. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); inserto L-BOXX per apparecchio; inserto L-BOXX per accessori; cavo USB-C™ (1 600 A01 L6H)
Proprietà:
- Denominazione della categoria: 82