testo 175 T1 - Data logger per temperatura

Codice art.: 0572 1751
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 1751
EAN / GTIN 4029547011085
Codice del produttore 0572 1751
Numero-L L41152 100024
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il data logger testo 175 T1 è dotato di un sensore di temperatura incorporato ed è ideale per il monitoraggio e la registrazione della temperatura nelle celle frigorifere e nelle strutture di stoccaggio
  • Tecnologia all'avanguardia. Elevato livello di sicurezza dei dati
  • Il display del logger fornisce un'ampia gamma di informazioni preziose, tra cui i valori di misurazione correnti, i valori di soglia, i punti in cui tali soglie sono state superate, i valori min/max e la carica residua della batteria. Poiché tutti questi valori possono essere letti direttamente dal display, non è necessario avviare il PC. Oltre a questo piccolo dettaglio, il logger dispone anche di una memoria di dimensioni eccezionali, in grado di salvare fino a 1 milione di misure, e di una durata della batteria eccezionalmente lunga, fino a 3 anni. Questo vi dà la libertà di leggere i dati del logger a intervalli più lunghi, anche quando i cicli di misurazione sono più brevi. Le batterie triple AAA in dotazione possono essere sostituite dall'utente
  • Programmazione e analisi del data logger
  • Scegliere una delle tre versioni software per programmare o leggere il logger o per analizzare i dati di misura ottenuti sul PC:
  • Software ComSoft Basic - scaricabile gratuitamente - consente di programmare il logger e analizzare i dati in modo rapido e semplice
  • Software ComSoft Professional - opzionale - offre ulteriori possibilità e un'analisi più dettagliata dei valori di temperatura
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - opzionale - ideale per le particolari esigenze del settore farmaceutico in conformità alla norma 21 CFR Part 11
  • Controllato e certificato per l'uso nel settore alimentare
  • Testato secondo la norma DIN EN 12830
  • Compatibile HACCP e certificato HACCP International
  • Protezione IP65: il data logger di temperatura può rimanere nell'area di stoccaggio o di carico del veicolo durante la pulizia.

Download & documenti

Prodotti correlati