testo 175 T1 Kit - Kit di datalogger di temperatura

Codice art.: 0572 1750
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 1750
EAN / GTIN 4029547016448
Codice del produttore 0572 1750
Numero-L L40550 134
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il registratore di temperatura testo 175 T1 è il vostro partner competente per il monitoraggio della temperatura dell'aria in modo affidabile. L'acquisto del nostro pratico set è una buona idea, soprattutto se si desidera effettuare il controllo della temperatura in diverse aree: si ottengono subito tre data logger (con accessori) e, se si è un panettiere o un macellaio, si può ad esempio registrare contemporaneamente la temperatura della cella frigorifera, del magazzino e dell'area di vendita

Tecnologia di misura all'avanguardia, elevato livello di sicurezza dei dati

  • Nel data logger è integrato un sensore NTC interno. Questo sensore NTC fornisce una registrazione di alta precisione della temperatura dell'aria (±0,5 °C). Poiché l'intervallo di misurazione del sensore NTC interno va da -35 °C a +55 °C, il data logger può essere utilizzato anche per controlli di temperatura a lungo termine in magazzini frigoriferi o celle di congelamento
  • Sul display del data logger è possibile leggere i valori di misurazione correnti, i valori limite impostati, i valori minimi/massimi, le violazioni dei valori limite e la durata residua della batteria. Ciò significa che non è necessario leggere immediatamente il data logger sul PC, se si desidera ottenere una rapida panoramica dei dati di misurazione più importanti
  • L'ampia capacità di memoria del data logger (fino a 1 milione di letture) e la lunga durata della batteria (max. 3 anni) consentono anche letture meno frequenti per intervalli di misurazione più brevi. Il registratore di temperatura può funzionare con batterie standard (AAA), che possono essere sostituite in qualsiasi momento dall'utente stesso
  • Il registratore di temperatura testo 175 T1 garantisce un elevato livello di sicurezza dei dati e risultati di misura affidabili basati su una tecnologia di misura all'avanguardia. I dati di misura salvati non andranno persi nemmeno quando la batteria è scarica o viene sostituita

Programmazione e analisi con il registratore di temperatura

  • Il software gratuito testo ComSoft Basic consente una rapida programmazione del registratore di temperatura e una facile valutazione dei dati
  • In caso di esigenze più elevate in termini di software, possiamo offrire due ulteriori versioni:

Comoft Professional software

  • - disponibile come opzione - offre varie possibilità per un'analisi più dettagliata delle letture di temperatura misurate

Comoft CFR 21 Part 11 software

  • - disponibile come opzione - è adatto per l'uso nel settore farmaceutico con i suoi requisiti particolari secondo CFR 21 Part 11

Testato e certificato per l'uso nel settore alimentare

  • Il data logger è stato testato anche dal TÜV Süd (Ente tedesco per gli standard tecnici di sicurezza)
  • Stazione di test ATP secondo EN 12830
  • Ha ottenuto la certificazione internazionale HACCP ed è quindi HACCP- conforme
  • Affidabile protezione a getto d'acqua secondo la classe di protezione IP 65: il registratore di temperatura può rimanere nel luogo di misurazione anche durante le operazioni di pulizia

Vantaggi del set

  • Questo set significa che siete ben attrezzati per il controllo professionale della temperatura: avete tre registratori di temperatura testo 175 T1, in modo da poter registrare la temperatura contemporaneamente in diverse aree o in diversi luoghi. Questo è pratico per le piccole aziende alimentari, come le panetterie o le macellerie, che desiderano monitorare la cella frigorifera e il magazzino, oltre all'area di vendita
  • Il set comprende anche un'interfaccia USB, necessaria per programmare il data logger. Ciò significa che il set contiene tutto il necessario per iniziare subito a controllare la temperatura. L'interfaccia USB fornita con il set consente anche di trasferire i dati di misura al PC. A tale scopo, è possibile utilizzare la scheda di memoria SD, anch'essa inclusa nel set. Per la valutazione dei dati di misura sul PC è disponibile il software gratuito testo ComSoft Basic. Cliccare qui per ottenere il download gratuito.

Download & documenti

Prodotti correlati