testo 915i - Termometro con sonda per aria e funzionamento tramite smartphone

Codice art.: 0563 3915
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 3915
EAN / GTIN 4029547023934
Codice del produttore 0563 3915
Numero-L L40540 464
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Misura della temperatura senza fili: Il termometro testo 915i con funzionamento da smartphone e Bluetooth fa parte del famoso portafoglio di sonde Testo Smart Probe. Il termometro fornisce risultati di misurazione rapidi e affidabili ed è versatile e facile da usare grazie alla robusta sonda, che lo rende ideale per effettuare le vostre misurazioni, ad esempio delle temperature ambientali e delle temperature nei condotti e nelle uscite dell'aria
  • Testo 915i - Termometro con sonda ad aria e funzionamento da smartphone
  • Sonda di temperatura dell'aria robusta e a risposta rapida (TC tipo K, classe 1), intervallo di misurazione da -50 a +400 °C
  • Elevata precisione di misurazione fino a ±1. 0 °C grazie alla calibrazione del sistema ex-works
  • Per misurazioni rapide e senza fili della temperatura ambiente e per misurazioni in condotti e prese d'aria
  • Innovativo meccanismo di bloccaggio sull'impugnatura per un fissaggio facile e sicuro delle sonde di misura Testo plug-in
  • Versatile in tutte le applicazioni rilevanti per la temperatura: Compatibile con tutte le sonde a termocoppia Testo e con quelle standard di tipo K
  • Testo Smart App: Visualizzazione delle letture, chiara presentazione grafica delle curve di temperatura, creazione di documentazione in loco e invio come file PDF o CSV
  • Collegamento automatico Bluetooth a smartphone, tablet o strumenti di misura Testo compatibili
  • Bluetooth con portata fino a 100 m
  • Custodia robusta e maneggevole
  • Grazie alla sua comprovata qualità e alla grande durata, potete fare affidamento sulla vostra sonda Testo Smart Probe in tutte le condizioni.