Kit testo 106 - Termometro a penetrazione per alimenti

Codice art.: 0563 1063
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 1063
EAN / GTIN 4029547007569
Codice del produttore 0563 1063
Numero-L L41152 100111
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Se state cercando un termometro in grado di misurare la temperatura interna degli alimenti in modo rapido e affidabile, non cercate oltre! Il termometro a sonda per alimenti testo 106 è ora disponibile in kit insieme a una custodia protettiva che garantisce la conformità del termometro alla norma EN 13485, la sua impermeabilità agli spruzzi d'acqua e la protezione dall'ingresso di sporcizia. Inoltre, è disponibile anche una clip per una conservazione facile e sicura (ad esempio, fissato a una parete o attaccato alla cintura)
  • Il termometro per alimenti testo 106 - i vantaggi
  • Il termometro a sonda per alimenti testo 106, conforme alla normativa HACCP, è ideale per effettuare controlli rapidi della temperatura al cuore di diversi tipi di alimenti
  • Risultati estremamente rapidi: fino a due misurazioni della temperatura al secondo!
  • Allarme visivo e acustico: Il LED si accende, l'allarme suona
  • Punta di misurazione sottile e robusta che lascia segni di puntura difficilmente visibili
  • Auto hold: valore di riconoscimento finale automatico
  • Accessori pratici - vantaggio
  • Custodia protettiva
  • TopSafe:
  • Lavabile in lavastoviglie
  • Impermeabile e resistente alla sporcizia
  • Classificato IP67
  • Conforme alla norma EN 13485 se utilizzato con la custodia protettiva
  • Clip con cappuccio di protezione del sensore:
  • Proteggono la punta di misurazione da eventuali danni e l'utente da eventuali lesioni
  • Clip per fissare il termometro a una parete o a una cintura
  • Ideale per la conservazione in sicurezza