testo 104 - Termometro da cucina

Codice art.: 0563 0104
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 0104
EAN / GTIN 4029547010552
Codice del produttore 0563 0104
Numero-L L41152 100005
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Un robusto giunto pieghevole in metallo, una superficie antiscivolo rivestita in gomma, un sensore di temperatura lungo e preciso - e anche impermeabile! Il termometro a sonda per alimenti testo 104 è dotato di una serie di caratteristiche e vantaggi pratici per l'utilizzo nell'industria alimentare
  • Il termometro impermeabile per l'industria alimentare
  • I controlli di temperatura svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurazione della qualità, nella documentazione della catena del freddo e nelle norme igieniche. Il termometro a sonda per alimenti testo 104 consente di effettuare controlli rapidi e semplici durante la produzione, la conservazione e la lavorazione degli alimenti. Il termometro a sonda per alimenti misura la temperatura interna di liquidi, semisolidi e sostanze viscose
  • La punta del sensore, particolarmente sottile ma comunque robusta, non lascia praticamente alcuna traccia quando viene inserita. Il termometro è in grado di misurare la temperatura interna degli alimenti anche quando la sonda è stata ripiegata con un angolo di soli 30°. In questo modo è possibile effettuare controlli affidabili in punti difficili da raggiungere
  • Il testo 104 può essere pulito sotto l'acqua corrente al termine della misurazione. Il robusto snodo metallico della sonda consente di ripiegarla e di conservarla nella sua custodia protettiva fino a quando non sarà necessaria
  • Ecco un'altra pratica caratteristica: il testo 104 viene fornito con un set di strisce colorate adesive da applicare ai singoli misuratori quando si utilizzano più misuratori dello stesso modello
  • Il termometro a sonda per alimenti testo 104 non solo è conforme alle norme HACCP e alla certificazione EN 13485, ma è anche protetto dagli spruzzi d'acqua, il che lo rende ideale per l'uso nel settore alimentare.