testo 635-1 - Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice art.: 0560 6351
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 6351
EAN / GTIN 4029547004322
Codice del produttore 0560 6351
Numero-L L40550 39
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Lo strumento di misura della temperatura e dell'umidità testo 635-1 è ideale per controllare l'umidità, la temperatura e il punto di rugiada negli ambienti abitativi, nelle sale di produzione, di stoccaggio e di server, nonché nei musei e nelle celle frigorifere.
  • Con il testo 635-1 è possibile misurare la pressione assoluta nell'ambiente e il punto di rugiada nell'aria compressa in modo rapido ed efficiente
  • Attraverso le sonde collegabili, disponibili come opzione, lo strumento di misura registra i seguenti valori: Umidità dell'aria Umidità del materiale Punto di rugiada in aria compressa Temperatura dell'aria Temperatura della superficie Temperatura del nucleo Pressione assoluta Lo strumento di misura della temperatura e dell'umidità testo 635-1 dispone di due ingressi per sonde a innesto con cavo
  • Inoltre, il testo 635-1 può ricevere i valori misurati da un massimo di altre tre sonde di temperatura o umidità tramite trasmissione wireless dei dati misurati e visualizzarli sul display chiaro
  • Oltre alle sonde radio, è necessario il modulo radio opzionale per la trasmissione dei dati di misura via radio
  • È sufficiente collegarlo al testo 635-1 e può essere installato in qualsiasi momento
  • Il segnale radio tra il sensore radio e lo strumento di misura trasmette fino a 20 metri di distanza
  • Robusto, pratico, facile da usare Oltre ai valori misurati, il misuratore di temperatura e umidità testo 635-1 visualizza anche i valori minimi, massimi e medi
  • Se è collegato un sensore del punto di rugiada in pressione, misura il punto di rugiada in pressione nell'aria compressa
  • Se allo strumento di misura è collegato un sensore di umidità, esso misura non solo l'umidità e la temperatura dell'aria, ma anche il punto di rugiada e il contenuto d'acqua dell'aria ambiente, nonché la temperatura psicrometrica
  • Inoltre, lo strumento di misura calcola la distanza del punto di rugiada tra l'aria ambiente e la superficie della parete
  • In questo modo, in caso di muffa in casa, si ricevono le prime indicazioni per capire se la muffa è stata causata da un comportamento errato della ventilazione o dall'umidità penetrata dall'esterno
  • Nella scheda ″Applicazioni″ è possibile trovare ulteriori informazioni sulla misurazione della muffa in casa con il testo 635-1
  • L'utilizzo del dispositivo di misurazione della temperatura e dell'umidità è molto semplice e la navigazione nel menu è comoda
  • Grazie al display illuminato, è possibile leggere facilmente i valori misurati anche in condizioni di scarsa visibilità
  • La robusta custodia protegge in modo affidabile il misuratore dagli urti
  • Documentazione dei dati misurati con lo strumento di misura di temperatura e umidità testo 635-1 Desiderate documentare i valori misurati in modo rapido e verificabile? Con la stampante rapida testo opzionale, è possibile stampare facilmente i dati di misura come l'umidità o la temperatura in qualsiasi momento
  • Utilizzate la pratica funzione di stampa ciclica del testo 635-1
  • Essa consente di stampare sulla stampante rapida testo non solo singoli valori, ma anche intere serie di misure a intervalli liberamente impostabili (ad esempio, una volta al minuto).

Download & documenti

Prodotti correlati