Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bürotisch Lichtgrau, Breite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974041 1600

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung Arbeitsplatz 680-820 mm
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 25 mm
Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
Breite 1.600 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Material Arbeitsplatte Flachpressplatte kunstharzbeschichtet
Belag Arbeitsplatte Melamin
Oberfläche Arbeitsplatte Kunststoff lichtgrau
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau
Plattenform Rechteck
Produktart Bürotisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974041 1600
Herstellernummer 974041 1600
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser Höhenverstellung (Verstellbereich 680 − 820 mm).
Stabiles Untergestell mit Querzarge.
Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch.
Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden.
Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
Melamin-Tischplatte 25 mm stark mit lichtgrauer Oberfläche.

Lackierung:

Fußgestell Metallgrau pulverbeschichtet.