{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhenverstellung Arbeitsplatz | 680-820 mm | |
| Ausführung Höhenverstellung | mechanisch | |
| Plattenstärke | 25 mm | |
| Höhenverstellbereich | 680 mm - 820 mm | |
| Breite | 2.000 mm | |
| Tiefe | 800 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
| Material Arbeitsplatte | Flachpressplatte kunstharzbeschichtet | |
| Belag Arbeitsplatte | Melamin | |
| Oberfläche Arbeitsplatte | Kunststoff lichtgrau | |
| Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | lichtgrau | |
| Plattenform | Rechteck | |
| Produktart | Bürotisch |
| Artikelnummer | 974041 2000 | |
| Herstellernummer | 974041 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |