{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 481 mm | |
| Breite | 1.420 mm | |
| Tiefe | 230 mm | |
| Nutzhöhe | 440 mm | |
| Nutzbreite | 1380 mm | |
| Nutztiefe | 150 mm | |
| passend für Typ | 1500 | |
| Tragfähigkeit | 120 kg | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Produktart | Aufsatzschrank |
| Artikelnummer | 938015 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197681263 | |
| Herstellernummer | 938015 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |