Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzschrank, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 938015 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 481 mm
Breite 920 mm
Tiefe 230 mm
Nutzhöhe 440 mm
Nutzbreite 880 mm
Nutztiefe 150 mm
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 140 kg
Gewicht 32 kg
Produktart Aufsatzschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938015 1000
EAN / GTIN 4045197681256
Herstellernummer 938015 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech mit doppelter Rückwand (Staubschutz). Innenseite mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Türe schwenkt horizontal nach vorne beim Öffnen. Zum Einbau zwischen den Trägersäulen Nr. 938000.

Verwendung:

Auch zur Wandmontage geeignet.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.