• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einsteckknarre mit Auswerfer, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/2Zoll

Artikel-Nr.: 657580 1-1/2

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Breite b 40 mm
Höhe h 22,5 mm
Dauerbelastbarkeit 120 Nm
Stichmaß S 38,5 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer ja
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657580 1-1/2
Herstellernummer 657580 1-1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Sehr kompakte Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Weitere Einsteckwerkzeuge mit Einsteckschaft ⌀ 22 + 28 mm auf Anfrage erhältlich.
Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig (geänderter Einstellwert).