Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Einsteckknarre mit Auswerfer, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-3/8Zoll

Artikel-Nr.: 657580 1-3/8

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite b 30 mm
Höhe h 17,5 mm
Dauerbelastbarkeit 120 Nm
Stichmaß S 30 mm
Zähnezahl 30
Einsteckschaft 9×12 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer ja
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657580 1-3/8
Herstellernummer 657580 1-3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Sehr kompakte Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Weitere Einsteckwerkzeuge mit Einsteckschaft ⌀ 22 + 28 mm auf Anfrage erhältlich.
Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig (geänderter Einstellwert).