T-Nutenstein lang, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 28/M24mm

Artikel-Nr.: 375326 28/M24
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 28 mm
Gewinde M24
Steinhöhe 36 mm
Breite a 27,7 mm
Breite e 44 mm
Höhe k 18 mm
Länge 88 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375326 28/M24
EAN / GTIN 4069515011792
Herstellernummer 375326 28/M24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütet, schwarz.