{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 508L | |
| T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
| Gewinde | M10 | |
| Steinhöhe | 14 mm | |
| Breite a | 11,7 mm | |
| Breite e | 18 mm | |
| Höhe k | 7 mm | |
| Länge | 36 mm | |
| Produktart | Nutenstein |
| Artikelnummer | 375326 12/M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515011754 | |
| Herstellernummer | 375326 12/M10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |